3999-34-1.1-3/4-KS-3660 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458594 3999-34-1.1-3/4-KS-3660 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458594

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)34 注文コード69458594 品番3999-34-1.1-3/4-KS-3660
参考基準価格(税別)¥28,680 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)3660 厚さ(mm)1.1 幅(mm)34 トラスコ品番837-0021 適合機種大同UGA260 材質粉末ハイス 質量(kg)0.65 山数3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする