3999-34-1.1-3/4-KS-4115 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458603 3999-34-1.1-3/4-KS-4115 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458603

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)34 注文コード69458603 品番3999-34-1.1-3/4-KS-4115
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は幅・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)4115 厚さ(mm)1.1 幅(mm)34 トラスコ品番837-0022 適合機種アマダHA300 HFA300、大同SA360B GA320、カストo SBA260 SSB260、ニコテックSCH33PC/FA 材質粉末ハイス 質量(kg)1.15 山数3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする