BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
34
注文コード
69458612
品番
3999-34-1.1-3/4-KS-4120
参考基準価格(税別)
¥31,740
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
4120
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
トラスコ品番
837-0023
適合機種
大同S360B GAIII330
材質
粉末ハイス
質量(kg)
1.2
山数
3/4