イメージ

634221 長袖スタンドカラーフリルブラウス アイトス 69458649 634221 長袖スタンドカラーフリルブラウス アイトス 69458649

長袖スタンドカラーフリルブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69458649 品番 634221
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス ノワール
フリル付きで華やかな印象の、濃色カラーの長袖スタンドカラーフリルブラウス
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.990 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 ネイビー サイズ(号)9 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 バスト(cm)96 素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする