3999-41-1.3-1.4/2-KS-5300 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458673 3999-41-1.3-1.4/2-KS-5300 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458673

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)41 注文コード69458673 品番3999-41-1.3-1.4/2-KS-5300
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は幅・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)5300 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 トラスコ品番837-0029 適合機種アマダHA500 HFA500 HT650 DYNASAW430、大同GAIII510、ニコテックSCH50PC/FA 材質粉末ハイス 質量(kg)1.93 山数1.4/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする