BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
41
注文コード
69458707
品番
3999-41-1.3-1.4/2-KS-5890
参考基準価格(税別)
¥57,880
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
5890
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
837-0032
適合機種
大同STII5080
材質
粉末ハイス
質量(kg)
2.4
山数
1.4/2