BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
41
注文コード
69458725
品番
3999-41-1.3-2/3-KS-4570
参考基準価格(税別)
¥46,520
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
4570
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
837-0034
適合機種
大同UGA330 GA400W GAIII410W、エバライシングS400HB
材質
粉末ハイス
質量(kg)
1.23
山数
2/3