BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
41
注文コード
69458777
品番
3999-41-1.3-2/3-KS-5450
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
5450
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
837-0039
適合機種
アマダHK650、大同ST4070/5070/5570、カストo vertical、エバライシングH460HA H7050
材質
粉末ハイス
質量(kg)
2.23
山数
2/3