3999-41-1.3-2/3-KS-5890 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458795 3999-41-1.3-2/3-KS-5890 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458795

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)41 注文コード69458795 品番3999-41-1.3-2/3-KS-5890
参考基準価格(税別)¥57,880 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は幅・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)5890 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 トラスコ品番837-0041 適合機種大同STII5080 材質粉末ハイス 質量(kg)2.4 山数2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする