BAHCO(バーコ)
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
41
注文コード
69458804
品番
3999-41-1.3-2/3-KS-6650
参考基準価格(税別)
¥64,420
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
6650
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
837-0042
適合機種
アマダHK800 HKA800、ニコテックSSP800A/D
材質
粉末ハイス
質量(kg)
2.5
山数
2/3