3999-41-1.3-3/4-KS-5040 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458847 3999-41-1.3-3/4-KS-5040 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458847

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)41 注文コード69458847 品番3999-41-1.3-3/4-KS-5040
参考基準価格(税別)¥50,560 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は幅・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)5040 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 トラスコ品番837-0046 適合機種アマダH650H/HD、大同ST4560 ST/STII4565、ニコテックNCC650H/HD SSH650D 材質粉末ハイス 質量(kg)1.84 山数3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする