イメージ

634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458877 634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458877 634231 長袖スタンドカラーブラウス アイトス 69458877

長袖スタンドカラーブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69458877 品番 634231
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス ノワール
比翼仕立てで襟元のボタンがアクセントの、濃色カラーの長袖スタンドカラーブラウス
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.990 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 ネイビー サイズ(号)15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 バスト(cm)110 素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする