3999-54-1.6-1.4/2-KT-8000 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458926 3999-54-1.6-1.4/2-KT-8000 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458926

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)54 注文コード69458926 品番3999-54-1.6-1.4/2-KT-8000
参考基準価格(税別)¥111,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は幅・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)8000 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54 トラスコ品番837-0054 適合機種アマダH900 H950HD、大同V2020 S7080、ニコテックSSH900D、エバライシングH700HANC 材質粉末ハイス 質量(kg)2.96 山数1.4/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする