BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
54
注文コード
69458935
品番
3999-54-1.6-1.4/2-KT-8300
参考基準価格(税別)
¥108,672
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
8300
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
54
トラスコ品番
837-0055
適合機種
アマダH750(D)、H800、H900HD、大同ST8010 GA8010、カストo PBA660 PBA800U
材質
粉末ハイス
質量(kg)
3
山数
1.4/2