BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
54
注文コード
69458953
品番
3999-54-1.6-1/1.4-KT-7600
参考基準価格(税別)
¥106,120
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
7600
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
54
トラスコ品番
837-0057
適合機種
アマダH600 H700、大同ST6070/6090 GA6090 エバライシングH8070 H7065HA
材質
粉末ハイス
質量(kg)
2.9
山数
1/1.4