からっぽペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード69458988 品番ECF160-452
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器 からっぽペンは、インクの入っていない「からっぽ」のペン。 自分でインクを入れて、簡単にペンを作ることができます。 毎日の「書く」を、あなたのお気に入りのカラーで彩ります。

線の太さ細字 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×11×134 材質(ボディ・キャップ・尾栓)PP/(ペン先)POM セット内容キャップ・ボディ・綿芯・尾栓・丸ラベル×各5個 用途筆記具 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする