3999-54-1.6-2/3-KT-7600 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458996 3999-54-1.6-2/3-KT-7600 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458996

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)54 注文コード69458996 品番3999-54-1.6-2/3-KT-7600
参考基準価格(税別)¥106,120 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は幅・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)7600 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54 トラスコ品番837-0061 適合機種アマダH600 H700、大同ST6070/6090 GA6090 エバライシングH8070 H7065HA 材質粉末ハイス 質量(kg)2.9 山数2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする