ink-cafe おうちで楽しむ私のカラーインク作りキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69458997 品番ECF160-500
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

基本の5色のインク(透明・イエロー・ピンク・ブルー・グレイ)を混ぜてオリジナルインクが作れます。インクは混色しやすくきれいに発色する水性染料タイプ。
作ったインクでオリジナルペンが作れる「からっぽペン」が2本入っています。
からっぽペン以外にも、ガラスペンや筆、つけペンを使ってお楽しみいただけます。

用途インク作成キット セット内容カラーインク5色(透明・イエロー・ピンク・ブルー・グレイ)×各1本/調色用カップ(20mL用)×1個/からっぽペンほそ芯×2本/マドラー×2本/インク空容器(容量25mL)×2本/インクの作り方説明書付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(からっぽペンほそ芯)11×11×134/(カラーインク)25×25×90 インク容量(mL)約25/本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする