3/22より値下げ!現場を応援
中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の バリアリール
交換用シート(バリアリールLong専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69459145
品番
3M3-A0041
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
シート幅(mm)
60
仕様
マグネットタイプ、コーンタイプ兼用
トラスコ品番
835-7375
材質
シート:ポリエチレン(PE)、軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂
質量(g)
80
表示内容
赤/白+危険立入禁止
シート厚さ(mm)
0.2