交換用シート(バリアリールLong専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69459154 品番 3M3-A0042
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
シート幅(mm)60 仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用 トラスコ品番835-7376 材質シート:ポリエチレン(PE)、軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)80 表示内容赤/白 シート厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする