イメージ(別色参考)

634251 メンズ長袖シャツ アイトス 69459200 634251 メンズ長袖シャツ アイトス 69459200

メンズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69459200 品番 634251
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ ノワール
接客シーンにおすすめの、濃色カラーの長袖レギュラーカラーシャツ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):8.429 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、透け防止、ノーアイロン、透け防止、防汚 ネイビー サイズLL 胸廻(cm)126 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)84 首廻り(cm)43 素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする