ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
2Sシリーズ 自在SP付 ナイロンホイールゴム巻車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69459328
品番
4132S-F100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻
仕様
自在式
トラスコ品番
856-9225
質量(g)
911
取付寸法(mm)
68×68(71×71)
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
11