ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
2Sシリーズ 自在SP付 ナイロンホイールゴム巻車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69459337
品番
4132S-F100 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻
仕様
自在式
トラスコ品番
856-9226
質量(g)
911
取付寸法(mm)
68×68(71×71)
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69459337
4132S-F100 BAR01
69459328
4132S-F100
2Sシリーズ 自在SP付 ナイロンホイールゴム巻車
ハンマーキャスター
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
モデルチェンジ品です