ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69459477
品番
415E-L100 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
122
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
トラスコ品番
856-9230
質量(g)
497
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径(mm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪