Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード69459486 品番415E-L65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 取付座(mm)70×42 取付高(mm)82 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 トラスコ品番856-9231 質量(g)233 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 取付寸法(mm)56×28 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径(mm)6.5 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69459486 415E-L65 69459495 415E-L65 BAR01 Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 1個 579 税込637 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする