クロマトグラフィ管(グラスフィルター付PTFEコック) 1020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69459506 品番1020-303G
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●TS上部:24●内径(mm):30●カラム長さ(mm):300●フィルター:G2●フィルターはG2を標準規格にしております。●コード番号:1020-303G●受注製作品 アズワン品番65-8678-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする