ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69459513
品番
415E-L75 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付高(mm)
92
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
トラスコ品番
856-9234
質量(g)
253
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
取付寸法(mm)
56×28
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径(mm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪