ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
69459538
品番
415ER-L100 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
122
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
固定式
トラスコ品番
856-9236
質量(g)
412
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
8.8