イメージ(別色参考)

634253 メンズ長袖スタンドカラーシャツ アイトス 69459559 634253 メンズ長袖スタンドカラーシャツ アイトス 69459559

メンズ長袖スタンドカラーシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69459559 品番 634253
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ ノワール
優しい印象を与える、濃色カラーの長袖スタンドカラーシャツ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):8.429 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 ブラック サイズ3L 胸廻(cm)130 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)85 首廻り(cm)48 素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100% 色番99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする