ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
69459565
品番
415ER-L75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付高(mm)
92
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
固定式
トラスコ品番
856-9239
質量(g)
201
取付寸法(mm)
56×28
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
6.5