ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
69459608
品番
415G-L75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×58
取付高(mm)
90
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
自在式
トラスコ品番
856-9244
質量(g)
318
取付寸法(mm)
55×42
ストッパー
あり
取付穴径(mm)
8.8