ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69459678
品番
4202S-F100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻
仕様
自在式
トラスコ品番
856-9245
質量(g)
768
取付寸法(mm)
68×68(71×71)
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
11