ボックスファイル テレネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69459767 品番BF-42T B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通常よりも厚い約15cmの背幅で、在宅勤務で使用するwebカメラやヘッドセット、イヤホン、マウスなど厚みがあるものもまとめて収容できます。 家庭内での移動など、持ち運びに便利な取っ手付き。 棚に収納した際に取り出しやすいよう、側面には指を引っかけられる穴が開いています。 フタが付いているのでほこりが入りにくく、不透明シート製で中の収容物が見えない仕様です。 ご家庭のインテリアに馴染みやすく、落ち着いたトーンの全3色展開です。 本体は水に強いPPシート製で、傷が目立ちにくいシボ加工を施しています。

用途ボックスファイル 材質(本体)再生PPシート製(1.0mm厚)/(取っ手)PE製 ブルー タイプ組立式/フタ・取っ手付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×321×152 グリーン購入法適合
注意
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によっては化学変化をおこし、シートに波打ちや反りが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする