ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69459784
品番
420BBE-LZ65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
70×42
取付高(mm)
82
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)
仕様
自在式
トラスコ品番
856-9247
質量(g)
230
取付寸法(mm)
56×28
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
6.5