静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69459802 品番 420BBE-LZ75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×42 取付高(mm)92 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入) 仕様自在式 トラスコ品番856-9249 質量(g)250 取付寸法(mm)56×28 ストッパーなし 取付穴径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする