ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69459827
品番
420BEA-LZ65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
20
取付高(mm)
85
仕様
自在式
トラスコ品番
856-9251
質量(g)
225