イメージ

634261 メンズ長袖ボタンダウンシャツ アイトス 69459848 634261 メンズ長袖ボタンダウンシャツ アイトス 69459848

メンズ長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ4L 注文コード69459848 品番634261
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ ノワール
洗練された印象の、濃色カラーの長袖ボタンダウンシャツ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):8.429 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 ブラック サイズ4L 胸廻(cm)134 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)85 首廻り(cm)47 素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100% 色番99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする