420BEA-LZ75 BAR01 静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター 自在式 69459854

静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード69459854 品番420BEA-LZ75 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 ねじ径M12×P1.75 軸長(mm)20 取付高(mm)95 仕様自在式 トラスコ品番856-9254 質量(g)245

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69459854 420BEA-LZ75 BAR01 69459845 420BEA-LZ75 静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター 静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター 1個 919 税込1,011 モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする