Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69459915 品番 420E-L100 BAR01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付高(mm)122 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 トラスコ品番856-9260 質量(g)435 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付寸法(mm)82×40 ストッパーなし 取付穴径(mm)8.8 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする