イメージ

630010 レディースジャケット アイトス 69459918 630010 レディースジャケット アイトス 69459918

レディースジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69459918 品番 630010
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材 ベージュ サイズ(号)15 肩幅(cm)41 袖丈(cm)59 着丈(cm)60 バスト(cm)108 素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100% 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする