Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69459967 品番 420ER-L100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付高(mm)122 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 仕様固定式 トラスコ品番856-9265 質量(g)337 取付寸法(mm)82×40 ストッパーなし 取付穴径(mm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする