イメージ

630011 レディースベスト アイトス 69459970 630011 レディースベスト アイトス 69459970 630011 レディースベスト アイトス 69459970

レディースベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69459970 品番 630011
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のベスト。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材 ベージュ サイズ(号)5 肩幅(cm)31 着丈(cm)50 バスト(cm)83 素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100% 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする