ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
69459976
品番
420ER-L100 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
122
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
固定式
トラスコ品番
856-9266
質量(g)
337
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
8.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69459976
420ER-L100 BAR01
69459967
420ER-L100
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車
ハンマーキャスター
1個
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました