JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用用テーブル・アームレスト
センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69459977
品番
595523
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!
大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
材質
木質繊維板
色
黒木目
コンセント個数
2
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
3
入力電流(A)
最大合計5(内USBポート:5V/2.1A)
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜)
USBポート数
1
取扱説明書:
取付説明書(0.4MB)
注意
※グレードによっては取り付けできない場合があります。
※寝台無しの車輌には取付出来ません。
※ご使用の際は5Aを超えないようご注意ください。