Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 取付座(mm)70×60 注文コード69460064 品番420GRP-L75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は車輪径・取付座など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×60 取付高(mm)90 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 仕様固定式 トラスコ品番856-9275 質量(g)216 取付寸法(mm)55×42 ストッパーなし 取付穴径(mm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする