NEWシャトルホーン24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69460074 品番505793
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。
通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。
24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。

容量(L)420 電圧(V)24専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×180×92 消費電流(A)2 音量(dB)115〜125
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※お取付けの際は必ずガードをご利用ください。

商品説明動画

JET シャトルホーン 360L【505792】 DC24V
JET シャトルホーン 420L【505793】 DC24V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69460074 505793 07577057 505796 NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする