Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 取付座(mm)58×40 注文コード69460098 品番420R-L50 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・取付座など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付座(mm)58×40 取付高(mm)65 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 仕様固定式 トラスコ品番856-9278 質量(g)98 取付寸法(mm)45×25 ストッパーなし 取付穴径(mm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69460098 420R-L50 BAR01 69460082 420R-L50 Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 1個 289 税込318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする