ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×47
注文コード
69460107
品番
420R-L75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×47
取付高(mm)
90
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
固定式
トラスコ品番
856-9279
質量(g)
212
取付寸法(mm)
55×28
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
8.8