501571 バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460108 501571 バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460108 501571 バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460108 501571 バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460108

バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ鏡面 注文コード69460108 品番501571
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

後続車からのライト反射による運転の視界妨げを防ぐ防眩ミラー採用!
平面ミラーでよりバック時の見やすさUP!
20mmΦ〜32mmΦの純正ミラーステーに取付出来ます。

材質ステンレス 取付20〜32mmΦパイプ用 タイプ鏡面 寸法(Φmm)200
注意
※取付ブラケットを前向きに取付るとドアを開けた際、ピラーに当たってしまう場合がありますので、取り付ける際はブラケットを後ろ向きにすることをお勧めいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69460108
2023-07-07
用途:
大型ミキサー車の補助ミラー
その他業種

大きくて見やすく、見た目もカッコイイので気にいってます!

1人が参考にしています
対象商品:
69460108
2023-03-16
用途:
トラック
運輸・通信業

全然、鏡面じゃない
濁ったような質感
写真とは別物
想像以上に悪かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする