ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69460143
品番
420SR-F100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
110×78
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻
仕様
固定式
トラスコ品番
856-9283
質量(g)
648
取付寸法(mm)
80×45(90×50)
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
11